GN333.2-28-292-A-ELG Rohrgriff mit verschiebbaren Grifffüßen
Rohrgriff mit verschiebbaren Grifffüßen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 333.2-28-292-A-ELG
Rubix:743811
Hersteller:GN 333.2-28-292-A-ELG
EAN:4045525815872



Produktdetails : GN333.2-28-292-A-ELG Rohrgriff mit verschiebbaren Grifffüßen
Bei Rohrgriffen GN 333.2 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen. Bei großen Grifflängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.8 lieferbar. Rohrgriffe GN 333.2 werden unmontiert geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 392 g |
|---|---|
| Länge | 292 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 28 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
