K1060.132120062 Bügelgriff, visuelldetektierbar, Form:B

Bügelgriffe, Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1060.132120062
Rubix:3745717
Hersteller:K1060.132120062
EAN:4059245599776
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge146 mm
Material/VerarbeitungPolyamid

Dokumente

Produktdetails : K1060.132120062 Bügelgriff, visuelldetektierbar, Form:B


Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl.Ausführung: blank.Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Bügelgriff, visuelldetektierbar, Form:B

Technische Informationen


Attribute
Länge146 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
11,57 exkl. MwSt.
/ Stück
13,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung