GN731.2-SU-2-25-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SU-2-25-1-SG
Rubix:1866603
Hersteller:731.2-SU-2-25-1-SG
EAN:4045525110144



Produktdetails : GN731.2-SU-2-25-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Aufnahmeschale GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine ausgeformte Aufnahme erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks beim Typ DK, positioniert den Schließbolzen hinter dem Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schließbolzen in unterschiedlichen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können für eine Umklappfunktion montiert werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum eröffnet. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Die Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
