K1089.44006X20 Kreuzgriff, Form:L, Thermoplast

Kreuzgriffe mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1089.44006X20
Rubix:3742857
EAN:4059245222070
KREUZGRIFF FORM L, D1=40, D5=M6x20

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1089.44006X20 Kreuzgriff, Form:L, Thermoplast


Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. Gewindebolzen Stahl.Ausführung: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.Bestellbeispiel: K1089.43205X30 (Länge L mit angeben)

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
0,88 exkl. MwSt.
/ Stück
1,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge