DIN6335-AL-80-M16-D-PL Kreuzgriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium poliert
Kreuzgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-AL-80-M16-D-PL
Rubix:359004
Hersteller:DIN 6335-AL-80-M16-D-PL
EAN:4045525329225





Produktdetails : DIN6335-AL-80-M16-D-PL Kreuzgriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium poliert
Kreuzgriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 138 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
