Griff Kipp K0274.10904, Länge: 18 mm
Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.10904
Rubix:517329
EAN:4059245118458



Dokumente
Produktdetails : K0274.10904 Flügelgriff, Form:D, Kunststoff
Der moderne Novo·Grip Flügelgriff ist für viele das gestalterisch und technisch optimale Resultat für ein absolut "natürliches" Greifen. Er ermöglicht angenehmeres Handling als je zuvor.Werkstoff: Griff Thermoplast. Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griff schwarzgrau. Buchse aus Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0274.1904
Flügelgriff mit durchgehendem Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage