Griff Elesa+Ganter GN 3663-52-M12-25-4, Länge: 25 mm
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-52-M12-25-4
Rubix:1862974
Hersteller:3663-52-M12-25-4
EAN:4045525094857



Produktdetails : GN3663-52-M12-25-4 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Die drehmomentbegrenzenden Rändelschrauben GN 3663 werden verwendet, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das mechanische System zur Drehmomentbegrenzung des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen sorgt dies dafür, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und dem Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- bzw. Bohrungseinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
