K0203.13605 Bügelgriff, Rund, Stahl

Bügelgriffe rund

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0203.13605
Rubix:331214
EAN:4059245123612
K0203.13605 Bügelgriff rund, A=136, M5

Technische Zusammenfassung

Länge146 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0203.13605 Bügelgriff, Rund, Stahl


Werkstoff: Rundstahl.Ausführung: Oberfläche feinstgeschliffen und mattglänzend verchromt. Griffsteg mit Kunststoffüberzug.Bestellbeispiel: K0203.05505Hinweis: Hochwertige Griffe für Frontplatten und ähnliche Einsatzbereiche.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff rund

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung119 g
Länge146 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
13,56 exkl. MwSt.
/ Stück
16,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

146 mm