GN565-26-125-SR Bügelgriff, silber, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565-26-125-SR
Rubix:792856
Hersteller:GN 565-26-125-SR
EAN:4045525766082
GN565-26-125-SR Bügelgriff, silber-struktur beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge125 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565-26-125-SR Bügelgriff, silber, Aluminium


Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Länge125 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser26 mm
Zolltarifcode83024900
8,75 exkl. MwSt.
/ Stück
10,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Länge

125 mm