GN6336.2-80-M16-E Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch

Sterngriff Thermoplast

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.2-80-M16-E
Rubix:141644
Hersteller:GN 6336.2-80-M16-E
EAN:4045525337046
GN6336.2-80-M16-E Sterngriff (Thermoplast)

Technische Zusammenfassung

Länge52 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.2-80-M16-E Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch


Sterngriffe GN 6336.2 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen entscheidende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht169 g
Länge52 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
5,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Länge