GN5339-60-M10-20-SW Dreikantgriffschraube, schwarz, Kunststoff

Dreikantgriffschraube Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5339-60-M10-20-SW
Rubix:356798
Hersteller:5339-60-M10-20-SW
GN5339-60-M10-20-SW Dreikantgriff mit Schraube Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5339-60-M10-20-SW Dreikantgriffschraube, schwarz, Kunststoff


Dreikantgriffe GN 5339 bestechen durch ihre elegante Form und durch ihre leuchtende, glänzende Farbgebung.

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
2,90 exkl. MwSt.
/ Stück
3,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Länge