GN731.2-SU-2-28-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SU-2-28-1-SG
Rubix:1866605
Hersteller:731.2-SU-2-28-1-SG
EAN:4045525110168



Produktdetails : GN731.2-SU-2-28-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Greifmulde GN 731.2 werden dort eingesetzt, wo zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine ausgeformte Vertiefung erforderlich ist, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks beim Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige verpresst sind, können zur Umklappmontage angebracht werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum eröffnet. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
