PCM 252815 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:PCM 252815 E
Rubix:647457
EAN:7316571875071
PCM 252815 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 252815 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13,7 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite15 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,05 exkl. MwSt.
/ Stück
2,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std