Referenzen
Igus:ASM-2025-20
Rubix:338644


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : ASM-2025-20 Gleitlager iglidur A200
Iglidur A200 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, geräuscharm, FDA konform.
Iglidur A200 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, geräuscharm, FDA konform.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage