Referenzen
Igus:GSM-5055-30
Rubix:42448


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : GSM-5055-30 Gleitlager iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort