Referenzen
Permaglide®:PAP 45X50X12 P10
Rubix:43834


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : PAP 45X50X12 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage