Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 3230 P10
Rubix:43695
Hersteller:82117500

Produktdetails : PAP 3230 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,050 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
