Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 4050 P10
Rubix:43713
Hersteller:80050500

Produktdetails : PAP 4050 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,102 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 4050 P180
- rubix:3500025
- hersteller:80050600
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
60,64 € exkl. MwSt./ 5 Stück
