PPM 202320 (SKF) Buchse PTFE Polyamid SKF
Buchse/Gleitlager PPM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:PPM 202320
Rubix:647590
Hersteller:116506
EAN:7316571399669




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : PPM 202320 (SKF) Buchse PTFE Polyamid SKF
Viele Anwendungen erfordern Gelenklager, die für oszillierende Bewegungen geeignet sind und Fluchtungsfehler in Industriemaschinen ausgleichen können. Lager erfüllen diese Anforderungen nur teilweise, da sie in der Regel für kontinuierliche Drehbewegungen ausgelegt sind und nur begrenzte Ausrichtungsfehler tolerieren können. SKF stellt daher Gelenklager, Gelenkköpfe und Buchsen her, die eine kostengünstige Lösung für diese Herausforderungen bieten. SKF Gelenklager, Gelenkköpfe und Buchsen gibt es in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Kombinationen von Gleitflächen. Jede Ausführung bietet spezifische Eigenschaften, die sie für bestimmte Anwendungen besonders geeignet machen.
Buchse Polyamid
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | ppm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
190,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std