Referenzen
Gates:8FBSPPX-8FBSPPX90BL
Rubix:990002
Hersteller:3131-11152
EAN:5414465026157

Produktdetails : 8FBSPPX-8FBSPPX90BL Adapter BSP Ü/M-Ü/M 90 Grad
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter BSP Ü/M-Ü/M 90 Grad
Stärken
BSP 90° -Winkelverbinder mit 60° -Dichtkopf, Überwurfmutter / Überwurfmutter, kompakte Bauart (Schmiederohling)
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 225 g |
|---|---|
| Typ | bsp-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 50 mm |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
335,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
