Referenzen
Gates:12MBSPP-26MM
Rubix:1316743
Hersteller:4110-12053
EAN:5414465022951

Produktdetails : 12MBSPP-26MM Adapter BSP AG-AG metrisch
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter BSP AG-AG metrisch
Stärken
BSPP 60°-Außengewinde / Außengewinde, Systemanschluss (Einschrauber) mit metrischem Gewinde.
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Typ | bsp-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
96,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
