Referenzen
Gates:4MBSPP-2MBSPT
Rubix:1316994
Hersteller:4110-12004
EAN:5414465023682

Produktdetails : 4MBSPP-2MBSPT Adapter BSP AG-AG, kegelförmig
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter BSP AG-AG, kegelförmig
Stärken
BSPP 60°-Außengewinde / BSP-Außengewinde, kegelförmig.
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Typ | bsp-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 19 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
57,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
