R-1622-814-22 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SNS, Standard, Stahl, mit Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162281422
Rubix:172145



Produktdetails : R-1622-814-22 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-020-SNS-C1-N-1
Führungswagen mit Kugelkette KWD-020-SNS-N-C1, Genauigkeitsklasse N, erstbefettet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 44 mm |
| Länge | 75 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
