R-1624-393-22 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SLH, Standard, Stahl, mit Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162439322
Rubix:231482



Produktdetails : R-1624-393-22 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-035-SLH-C0-H-1
Führungswagen mit Kugelkette KWD-035-SLH-H-C0, Genauigkeitsklasse H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 139 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
