KWVE45-B-H-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE45-B-H-V1-G3
Rubix:25541
Hersteller:0200702680240
EAN:4054366342102

Produktdetails : KWVE45-B-H-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-H, hoher, schmaler Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3450 g |
|---|---|
| Vorspannung | v1 |
| Breite | 86 mm |
| Länge | 140,6 mm |
| Höhe auf Schiene | 70 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std