RS08B-1 GLIED LAMBDA NEPTUNE Verbindungsglied Tsubaki
BS Lambda Neptune Kette Gekröpftes Glied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS08B 1 N.E.P. CL
Rubix:3198724
Hersteller:4100800002
EAN:8718472170504



Technische Zusammenfassung
| Kette | łańcuch bs lambda neptune |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
Produktdetails : RS08B-1 GLIED LAMBDA NEPTUNE Verbindungsglied Tsubaki
Die BS Lambda Neptune™ Kette ist eine TSUBAKI BS Lambda Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen haben eine in zwei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die einer basischen Reinigung unterzogen werden, sowie Umgebungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. Die Kette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | łańcuch bs lambda neptune |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl (neptune-antikorrosions-oberflächenbehandlung); federklammer-material sus301 |
| Gewicht | 10 g |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
| Typ | federklammer-verbindungsglied (klammer-typ-verbindungsglied) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen