20B-1 GLIED LAMBDA Verbindungsglied Tsubaki
BS Lambda Kette Gekröpftes Doppelglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS20B LAMBDA 1 CL (P=1-1/4'')
Rubix:3198714
Hersteller:74000200002
EAN:8718472592474



Technische Zusammenfassung
| Kette | catena bs lambda |
|---|---|
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Profil | simplex (1) |
Produktdetails : 20B-1 GLIED LAMBDA Verbindungsglied Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist.
Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit NSF-H1 lebensmittelkonformen Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe
zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt.
Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes
Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | catena bs lambda |
|---|---|
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | gesinterte, mit öl imprägnierte buchsen (schmierstoff nsf h1) |
| Gewicht | 125 g |
| Sprunganzahl | 1 |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
| Typ | rs20b-lambda 1 verbindungsglied (cl) |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std