16B-1 HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ISO-DIN 8187 (Haspel á 30m)
BS Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:16B-1 HASPEL (DH)
Rubix:3844640
Hersteller:3918

Produktdetails : 16B-1 HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ISO-DIN 8187 (Haspel á 30m)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 16b-1 |
| Kettenlänge | 30000 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.157,10 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
1.376,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
