RS10B-1 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
BS GT4-Sieger Verbindungsglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS10B 1 CL SC
Rubix:758459
Hersteller:72790100002
EAN:8718472230314



Produktdetails : RS10B-1 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Die Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS Rollenkette ist die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Das Produkt ist in Kettengrößen von RF06B bis zu RS48B* erhältlich. Es stehen Simplex-, Duplex- und Triplex-Ausführungen zur Verfügung.Tsubaki GT4 Winner ist mit den folgenden Vorteilen ausgestattet: - Lube Groove Bush, um das Öl an der Kontaktstelle zu halten, wo die Kette es am meisten braucht, und bietet ein internes Reservoir für Schmiermittel. Das Ergebnis ist eine Kette mit längerer Lebensdauer und geringeren Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer der Kette. Lube Groove Bush ist in den Größen RS16B bis RS24B erhältlich.
- Nahtlose Buchse mit sehr präzisem zylindrischem Profil und Oberflächenfinish, was zu einem besseren Oberflächenkontakt zwischen Bolzen und Buchse und einer verbesserten Schmiermittelrückhaltung führt.
- Ring Coin Verbindungsglied ermöglicht die Spezifizierung der Kette bis zu ihrer vollen kW-Leistung.
- Centre Sink Pin Design bietet eine einfache Demontage der Kette und die Markierungen auf dem Nietkopf identifizieren die Bolzenrotation.*RF06B gewellte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage.
- Nahtlose Buchse mit sehr präzisem zylindrischem Profil und Oberflächenfinish, was zu einem besseren Oberflächenkontakt zwischen Bolzen und Buchse und einer verbesserten Schmiermittelrückhaltung führt.
- Ring Coin Verbindungsglied ermöglicht die Spezifizierung der Kette bis zu ihrer vollen kW-Leistung.
- Centre Sink Pin Design bietet eine einfache Demontage der Kette und die Markierungen auf dem Nietkopf identifizieren die Bolzenrotation.*RF06B gewellte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Kette | 10bcl |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | spezialstahllegierung |
| Gewicht | 14 g |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Typ | verbindungsglied mit federklammer |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std