2237-590-6614 GR.50S WARNGELB/NACHTBLAU Latzhose für Herren 48.5% Modacryl, 34% BW, 17% PA
BProtected Latzhose für Herren 2237
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2237-590-6614 50s
Rubix:2709592
EAN:4055301767646

Produktdetails : 2237-590-6614 GR.50S WARNGELB/NACHTBLAU Latzhose für Herren 48.5% Modacryl, 34% BW, 17% PA
Funktional, Warnschutz, Multinorm, Störlichtbogenklasse 2
● Oberstoff Warngelb: 48,5 % Modacryl, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 0,5 % sonstige antistatische Faser
● Oberstoff Nachtblau: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: Warngelb 265 g/m², Nachtblau 245 g/m²
● Vorderer Bereich doppellagig
● Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
● 2 Seitentaschen und 1 Gesäßtasche
● Freihängende Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Farbe: warngelb/nachtblau
● Norm: EN ISO 20471 (Grösse 44-46 Klasse 1, ab Größe 48 Klasse 2), EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 und APC 2 im zweilagigen Bereich Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
● Oberstoff Warngelb: 48,5 % Modacryl, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 0,5 % sonstige antistatische Faser
● Oberstoff Nachtblau: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: Warngelb 265 g/m², Nachtblau 245 g/m²
● Vorderer Bereich doppellagig
● Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
● 2 Seitentaschen und 1 Gesäßtasche
● Freihängende Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Farbe: warngelb/nachtblau
● Norm: EN ISO 20471 (Grösse 44-46 Klasse 1, ab Größe 48 Klasse 2), EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 und APC 2 im zweilagigen Bereich Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
warngelb/nachtblau, Größe 50s
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 50 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | aramid |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Knieschutztasche | kniepolstertaschen (kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen) |
| Grammatur | 265 g/m² |
| Werkstoff | oberstoff 1: 48,5 % modacryl, 34 % baumwolle, 17 % polyamid, 0,5 % sonstige fasern; oberstoff 2: 35 % aramid, 30 % modacryl, 25 % baumwolle, 9 % polyamid, 1 % sonstige fasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
329,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
50