2011-845-8553 GR.58N WARNOR/DUNKELGRAU Latzhose, 50% Baumwolle, 50% Polyester
BProtected Latzhose 2011
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2011 845 8553 58N
Rubix:2695157
EAN:4010365997309

Produktdetails : 2011-845-8553 GR.58N WARNOR/DUNKELGRAU Latzhose, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Kniepolstertaschen
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● Doppelte Latztasche mit Patte verschließbar
● 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● Doppelte Latztasche mit Patte verschließbar
● 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warnorange/dunkelgrau, Größe 58n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 58 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Herkunftsland | MK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Größe
58