2612-835-5632 GR.48/50N ANTHRAZIT/SCHW Arbeitsjacke 43% Modacryl, 33% BW, 14% PA, 9% Lyocell
BProtected Arbeitsjacke 2612
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2612-835-5632 48/50n
Rubix:2695565
EAN:4055301831682

Produktdetails : 2612-835-5632 GR.48/50N ANTHRAZIT/SCHW Arbeitsjacke 43% Modacryl, 33% BW, 14% PA, 9% Lyocell
Komfortabel und robust
● Oberstoff: 43 % Modacryl, 40 % Baumwolle, 9 % Lyocell, 7 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 430 g/m²
● Stehkragen mit Klettverschluss
● Verdeckte Druckknopfleiste
● Permanenter Flammenschutz
● Weiches Gewebe für maximalen Tragekomfort
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Innenliegende Strick-Ärmelbündchen
● 2 Brusttaschen mit verschließbarer Patte
● 2 geräumige Seitentaschen mit verschließbarer Blende
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: anthrazit/schwarz
● Norm: EN ISO 11611 Klassse 2-A1, EN ISO 11612, Code A1, B1, E2, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 Anwendungsbereich: Stahlwerke, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
● Oberstoff: 43 % Modacryl, 40 % Baumwolle, 9 % Lyocell, 7 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 430 g/m²
● Stehkragen mit Klettverschluss
● Verdeckte Druckknopfleiste
● Permanenter Flammenschutz
● Weiches Gewebe für maximalen Tragekomfort
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Innenliegende Strick-Ärmelbündchen
● 2 Brusttaschen mit verschließbarer Patte
● 2 geräumige Seitentaschen mit verschließbarer Blende
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: anthrazit/schwarz
● Norm: EN ISO 11611 Klassse 2-A1, EN ISO 11612, Code A1, B1, E2, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 Anwendungsbereich: Stahlwerke, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
anthrazit/schwarz, Größe 4850n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 48/50 |
| Hauptmaterial | modacryl |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | textilgewebe (oberstoff) aus 43% modacryl, 33% baumwolle, 14% polyamid, 9% lyocell, 1% sonstige fasern |
| Grammatur | 430 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage