Warnschutzhose BP (Bierbaum-Proenen) 2018-845-86 42l, Größe: 42 | Farbe: Gelb | Hauptmaterial: Baumwolle/Polyester
BProtected Arbeitshose für Damen 2018
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2018-845-86 42l
Rubix:2695089
EAN:4055301392473

Produktdetails : 2018-845-86 GR.42L WARNGELB Arbeitshose für Damen, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Kniepolstertaschen
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
● 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
● 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warngelb, Größe 42l
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 42 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Knieschutztasche | kniepolstertaschen für kniepolster 1839-000-53 (separat bestellen); knieschutz nach en 14404 (in verbindung mit kniepolster) |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | oberstoff: 50% baumwolle, 50% polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
42