2010-845-8510 GR.56S WARNOR/DUNKELBLAU Arbeitshose, 50% Baumwolle, 50% Polyester
BProtected Arbeitshose 2010
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2010-845-8510 56s
Rubix:2695008
EAN:4055301028501

Produktdetails : 2010-845-8510 GR.56S WARNOR/DUNKELBLAU Arbeitshose, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Kniepolstertaschen
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
● 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
● 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warn-orange/dunkelblau, Größe 56s
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 56 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | blau |
| Knieschutztasche | knieeinschubtaschen für kniepolster 1839-000-53 (bitte separat bestellen) |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | oberstoff 1: 50% baumwolle, 50% polyester; oberstoff 2: 65% polyester, 35% baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
56