2610-835-5632 GR.62N ANTHRAZIT/SCHWARZ Arbeitshose 43% Modacryl, 33% BW, 14% PA, 9% Lyocell
BProtected Arbeitshose 2610
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2610-835-5632 62n
Rubix:2695589
EAN:4055301830715

Produktdetails : 2610-835-5632 GR.62N ANTHRAZIT/SCHWARZ Arbeitshose 43% Modacryl, 33% BW, 14% PA, 9% Lyocell
Komfortabel und robust
● Oberstoff: 43 % Modacryl, 40 % Baumwolle, 9 % Lyocell, 7 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 430 g/m²
● Doppelter Druckknopf und Dehnbund im Rücken
● Verdeckte Druckknopfleiste
● Permanenter Flammenschutz
● Vorgeformtes Bein
● 2 Seitentaschen und 1 Schenkeltasche mit Patte verschließbar
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: anthrazit/schwarz
● Norm: EN ISO 11611 Klassse 2-A1, EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, E2, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 Anwendungsbereich: Stahlwerke, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
● Oberstoff: 43 % Modacryl, 40 % Baumwolle, 9 % Lyocell, 7 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 430 g/m²
● Doppelter Druckknopf und Dehnbund im Rücken
● Verdeckte Druckknopfleiste
● Permanenter Flammenschutz
● Vorgeformtes Bein
● 2 Seitentaschen und 1 Schenkeltasche mit Patte verschließbar
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: anthrazit/schwarz
● Norm: EN ISO 11611 Klassse 2-A1, EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, E2, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 Anwendungsbereich: Stahlwerke, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
anthrazit/schwarz, Größe 62n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 62 |
| Hauptmaterial | modacryl |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
62