1861-620-0032 GR.58S SCHWARZ Superstretch-Arbeitshose 92% Polyamid, 8% Elasthan
BPlus Superstretch Hose für Herren 1861
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1861-620-0032 58s
Rubix:2693452
EAN:4055301745095

Produktdetails : 1861-620-0032 GR.58S SCHWARZ Superstretch-Arbeitshose 92% Polyamid, 8% Elasthan
Besonders leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend
● Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● Erhöhter rückwärtiger Bund für optimale Sitz
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● 2 Gesäßtaschen
● 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Bein
● Reflexelemente
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● Erhöhter rückwärtiger Bund für optimale Sitz
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● 2 Gesäßtaschen
● 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Bein
● Reflexelemente
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe 58s
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 58 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Knieschutztasche | kniepolstertaschen aus cordura® mit reißverschluss und belüftungsöffnung |
| Grammatur | 250 g/m² |
| Werkstoff | 92% polyamid, 8% elasthan (oberstoff) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
58