1862-620-5632 GR.34N ANTHRAZIT/SCHWARZ Superstretch-Arbeitshose für Damen 92% Polyamid, 8% Elast

BPlus Superstretch Hose für Damen 1862

Siehe technische Informationen

Referenzen

BP (Bierbaum-Proenen):1862-620-5632 34n
Rubix:2693513
EAN:4055301636645
DA SUSTRHOSE 1862-620-5632 ANTH/SW 34N PP601107934n, 92% PA, 8% Elasthan, 250 g/m²

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe34
Hauptmaterialpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1862-620-5632 GR.34N ANTHRAZIT/SCHWARZ Superstretch-Arbeitshose für Damen 92% Polyamid, 8% Elast


Besonders leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend
● Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
● Gewicht: 250 g/m²
● Damenpassform
● Schlanke Silhouette
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● 2 Gesäßtaschen
● 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Bein
● Reflexelemente
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
anthrazit/schwarz, Größe 34n

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größe34
Hauptmaterialpolyamid
Sekundäre Farbeschwarz
104,05 exkl. MwSt.
/ Stück
123,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

34

Sekundäre Farbe