1822-565-4832 GR.52/54L BRAUN/SCHWARZ Robuste Arbeitsjacke, 65% Polyester, 35% Baumwolle
BPlus Green Arbeitsjacke für Herren 1822
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1822-565-4832 52/54l
Rubix:2694504
EAN:4055301730770

Produktdetails : 1822-565-4832 GR.52/54L BRAUN/SCHWARZ Robuste Arbeitsjacke, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Nachhaltige Bekleidung
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 285 g/m²
● Gefertigt aus Fair-Trade Cotton Supporting Programm und recycelten PET-Flaschen
● Gefütterter Stehkragen
● Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Windschutz an den Ärmeln
● 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
● 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Klettverschluss
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 285 g/m²
● Gefertigt aus Fair-Trade Cotton Supporting Programm und recycelten PET-Flaschen
● Gefütterter Stehkragen
● Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Windschutz an den Ärmeln
● 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
● 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Klettverschluss
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
braun/schwarz, Größe 5254l
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | braun |
|---|---|
| Größe | 52/54 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | oberstoff: 65 % polyester, 35 % baumwolle |
| Grammatur | 285 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage