1992-570-110 GR.40/42N NACHTBLAU/SCHWARZ Hybrid-Arbeitsjacke, 100% Polyester
BPlus Funktionale Arbeitsjacke für Herren 1992
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1992 570 110-40/42n
Rubix:2692463
EAN:4055301096586

Produktdetails : 1992-570-110 GR.40/42N NACHTBLAU/SCHWARZ Hybrid-Arbeitsjacke, 100% Polyester
Optimale Bewegungsfreiheit
• Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
• Fleece: 100 % Polyester
• Gewicht: 270 g/m²
• Gefütterter Stehkragen
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
• Ergonomisch geformte Ärmel mit Armliftsystem
• 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• Reflexelemente
• Industriewäsche nach ISO Wäsche bis 60°
• Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
• Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
• Fleece: 100 % Polyester
• Gewicht: 270 g/m²
• Gefütterter Stehkragen
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
• Ergonomisch geformte Ärmel mit Armliftsystem
• 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• Reflexelemente
• Industriewäsche nach ISO Wäsche bis 60°
• Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
nachtblau/schwarz, Größe 4042n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 40/42 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage