1995-570-32 GR.XL SCHWARZ Hybrid-Arbeitsjacke für Damen, 100% Polyester
BPlus Funktionale Arbeitsjacke für Damen 1995
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1995 570 32 XL
Rubix:2692564
EAN:4055301111487

Produktdetails : 1995-570-32 GR.XL SCHWARZ Hybrid-Arbeitsjacke für Damen, 100% Polyester
Optimale Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Fleece: 100 % Polyester
● Gewicht: 270 g/m²
● Gefütterter Stehkragen
● Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
● Gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
● Ergonomisch geformte Ärmel mit Armliftsystem
● 2 geräumige Seitentaschen
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO Wäsche bis 60°
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Fleece: 100 % Polyester
● Gewicht: 270 g/m²
● Gefütterter Stehkragen
● Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
● Gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
● Ergonomisch geformte Ärmel mit Armliftsystem
● 2 geräumige Seitentaschen
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO Wäsche bis 60°
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage