Hose BP (Bierbaum-Proenen) 1960-570-0073 58n, Größe: 58 | Farbe: Grün

BPlus Arbeitshose für Herren 1960

Siehe technische Informationen
Referenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1960-570-0073 58n
Rubix:2692740
EAN:4055301828644
ARBEITSHOSE 1960-570-0073 OLIV 58N PP600303058n, 65% PES, 35% BW, 250 g/m²
Technische Zusammenfassung
Farbegrün
Größe58
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe

Produktdetails : 1960-570-0073 GR.58N OLIV Leichte Arbeitshose, 65% Polyester, 35% Baumwolle


Dehnbund im Rücken
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
oliv, Größe 58n

Technische Informationen


Attribute
Farbegrün
Größe58
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,23 exkl. MwSt.
/ Stück
74,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

58
Wählen Sie Varianten (171)