1868-572-32 GR.L SCHWARZ Softshell-Arbeitsjacke, 100% Polyester
BP Workwear® Softshelljacke Herren schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1868 572 32 L
Rubix:1540452
EAN:4010365928853

Produktdetails : 1868-572-32 GR.L SCHWARZ Softshell-Arbeitsjacke, 100% Polyester
Workwear Softshelljacke schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 62019300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std