1479-720-74 GR.56/58 MITTELGRÜN Komfort-Arbeitsjacke, 65% Baumwolle, 35% Polyester
BP Workwear® Arbeitsjacke mittelgrün
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1479 720 74 5658
Rubix:1539794
EAN:4010365572636

Produktdetails : 1479-720-74 GR.56/58 MITTELGRÜN Komfort-Arbeitsjacke, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Cotton Plus Blouson mittelgrün
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | 56/58 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62033210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage