Jacke BP (Bierbaum-Proenen) 1454 720 113 6062, Größe: 60/62 | Farbe: Blau | Hauptmaterial: Baumwolle
BP Workwear® Arbeitsjacke Königsblau/Dunkelblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1454 720 113 6062
Rubix:1539519
EAN:4010365576320

Produktdetails : 1454-720-113 GR.60/62 DUNKEL-KÖNIGSBL Komfort-Arbeitsjacke, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Profil Blouson königsblau dunkelblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 60/62 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62033210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage