1454-720-53 GR.56/58 DUNKELGRAU/ROT Komfort-Arbeitsjacke, 65% Baumwolle, 35% Polyester
BP Workwear® Arbeitsjacke dunkelgrau/rot
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1454 720 53 5658
Rubix:2108810
EAN:4010365570380

Produktdetails : 1454-720-53 GR.56/58 DUNKELGRAU/ROT Komfort-Arbeitsjacke, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Verdeckte Druckknopfleiste, 2 verschließbare Brusttaschen, davon 1 mit integrierter Handytasche und 1 mit integrierter Stifttasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Innentasche, mit Druckknöpfen verstellbare Manschetten, Falten im Rückenbereich für mehr Bewegungsfreiheit
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 56/58 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | rot |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort