1454-720-153 GR.48/50 DUNKELGRAU-BLAU Komfort-Arbeitsjacke, 65% Baumwolle, 35% Polyester
BP Workwear® Arbeitsjacke dunkelgrau/dunkelblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1454 720 153 4850
Rubix:1539455
EAN:4010365618457

Produktdetails : 1454-720-153 GR.48/50 DUNKELGRAU-BLAU Komfort-Arbeitsjacke, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Profil Blouson dunkelgrau dunkelblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 48/50 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62033210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage