Bundhose BP (Bierbaum-Proenen) 1645 485 21 LN, Größe: L | Farbe: Weiß | Hauptmaterial: Baumwolle/Polyester
BP Med&Care® Unisex-Hose weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1645 485 21 LN
Rubix:1540122
EAN:4010365623994

Produktdetails : 1645-485-21 GR.LN WEISS Hose für Sie & Ihn, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Med and Care Gourmet Hose für Sie Ihn weiß
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 215 g/m² |
| Herkunftsland | MK |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage