Jacke BP (Bierbaum-Proenen) 1872-646-32-L, Größe: L | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester
BP FLEECEJACKE SCHWARZ 1872 646 32
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1872-646-32-L
Rubix:1540550
EAN:4010365968965

Produktdetails : 1872-646-32 GR.L SCHWARZ Fleecejacke, 100% Polyester
Stehkragen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, eingesetzte Achselstücke für mehr Bewegungsfreiheit, innen verstellbarer Saum, verlängertes Rückenteil, kombinierbar mit wind- und wasserdichter Jacke
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 270 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std