2402-820-5332 GR.48/50N DUNKELGRAU/SCHW Arbeitsjacke 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% BW, 9% PA
BP BProtected® Werkjacke dunkelgrau/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2402 820 5332 -50N
Rubix:1540639
EAN:4010365886474

Produktdetails : 2402-820-5332 GR.48/50N DUNKELGRAU/SCHW Arbeitsjacke 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% BW, 9% PA
Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Klappe, 2 Seitentaschen mit Überschlag, 1 Innentasche, 1 GSM-Fach mit Klappe an der Innenseite, verschließbare Manschetten
Multi Protect Arbeitsjacke dunkelgrau schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 48/50 |
| Gute Sichtbarkeit | nein |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 35% aramid/30% modacryl/25% baumwolle/9% polyamid/1% antistatische fasern |
| Herkunftsland | MK |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage