1485-060-21 GR.48/50 WEISS Basic-Arbeitsjacke aus Baumwolle, 100% Baumwolle
BP-1485 060 21 GR 52/54. Basic Blouson weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1485 060 21 4850
Rubix:1539801
EAN:4010365556827

Produktdetails : 1485-060-21 GR.48/50 WEISS Basic-Arbeitsjacke aus Baumwolle, 100% Baumwolle
Arbeitsjacke 1485
Ausführung:
• Verdeckte Druckknopfleiste
• Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
• Länge 71 cm
Größen:
• Normale Größen: 44/46–64/66
• Lange Größen: 90/94–114/118
Ausführung:
• Verdeckte Druckknopfleiste
• Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
• Länge 71 cm
Größen:
• Normale Größen: 44/46–64/66
• Lange Größen: 90/94–114/118
Basic Blouson weiß
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 48/50 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
| Zolltarifcode | 62033210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage